NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02379658
品番
AGPLSD5X195
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
135
全長(mm)
195
シャンク径(Φmm)
5
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク