NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGSTD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02381338
品番
AGSTD12.0-140
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
30
全長(mm)
102
角度(°)
140
角度小数
140
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク