NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGSTD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
角度小数
90
注文コード
02381557
品番
AGSTD6.0-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,330
この商品は
ドリル径・角度小数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
15
全長(mm)
66
角度(°)
90
角度小数
90
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
6
コーティング
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02381557
AGSTD6.0-90
58133722
AGSTD6.0×90×15×66
AGスターティングドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました