NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGSUSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02381882
品番
AGSUSR1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
135
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
18
全長(mm)
50
材質
FMX
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02381882
AGSUSR1.4
06340494
AGSUSR 1.4
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)
1本
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました