曜日別特売

ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード02382409品番TR20Sステンレス-W6S-0.5-4.5-W6S
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

荷締め用
ラチェット材質:ステンレス。

仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする