ドリル コートHS S柄 DLCHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02383492 品番DLCHD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,620
この商品はドリル径など135種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)87 全長(mm)137 シャンク径(Φmm)10 材質HSS 直径(Φmm)10 コーティングDLCコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02383492 DLCHD10 05853671 DLCHD 10 DLC ハイスドリル NACHI(不二越) DLC ハイスドリル NACHI(不二越) 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする