ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02385057 品番 DLCPLSD10.7X280
参考基準価格(税別)¥42,340 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ドリル径(Φmm)10.7 溝長(mm)195 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)10.7 材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする