ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02386213 品番 DLCPLSD5.3X195
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ドリル径(Φmm)5.3 溝長(mm)135 全長(mm)195 シャンク径(Φmm)5.3 材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする