NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.39
注文コード
02389162
品番
GCOSD2.39
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.39
溝長(mm)
21
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.39
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク