NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02394428
品番
GNLSD10.0X300
参考基準価格(税別)
¥31,990
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
175
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク