NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02394498
品番
GNLSD10.1X400X250
参考基準価格(税別)
¥48,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
10.1
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク