NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02395812
品番
GNLSD2.4X200X80
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
80
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
2.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク