NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
100
注文コード
02395828
品番
GNLSD2.5X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,590
この商品は
ドリル径・全長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
2.5
コーティング
TiNコーティング