井口機工製作所
井口機工製作所の キャスター
井口機工製作所の 車輪のみ
SW型特殊車輪(ツバナシ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
160
静止荷重(kg)
2000
注文コード
02396317
品番
SW-130-I
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・静止荷重・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
質量(kg)
14.00
静止荷重(kg)
2000
形状
ツバ無し
幅(mm)
160
取付
4-Φ18
高さ(mm)
130
自重(kg)
13.5