SW型特殊車輪(ツバナシ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)170 静止荷重(kg)2500 注文コード02396335 品番SW-150-I
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は幅・静止荷重・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。

質量(kg)16.8 静止荷重(kg)2500 形状ツバ無し 幅(mm)170 取付4-Φ18 高さ(mm)150 自重(kg)17.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする