NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
全長(mm)
250
200
250
300
350
400
100
150
シャンク径(Φmm)
4.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
溝長(mm)
150
125
150
175
200
250
65
100
135
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02396537
品番
GNLSD4.2X250
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
4.2
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク