NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02397352
品番
GNLSD5.4X150
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.4
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
5.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク