NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02397806
品番
GNLSD6.0X200
参考基準価格(税別)
¥10,090
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク