301-11 ルートボーイ伸縮キャリー301型 ルート工業 02398173

ルートボーイ伸縮キャリー301型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード02398173品番301-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

寸法自在の箱台車!
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!
201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。

有効寸法(幅)(mm)490~590有効寸法(奥行)(mm)790~890質量(kg)6.96種別コンテナ・箱台車タイプ201の底面積を広くしたタイプ。キャスター自在キャスター4コ材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする