NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02399398
品番
GNLSD8.1X200
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.1
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
8.1
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク