フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 運搬機器
フリーベアコーポレーションの 運搬車輛機器
フリーベアコーポレーションの 二輪車
ユニハーフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02400185
品番
NC-100
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
片手で持ち運べる超軽量タイプ。
サビに強い材質なので、あらゆる業種に対応します。
トラスコ品番
501-3682
幅(mm)
360
全長(mm)
1080
質量(kg)
6
材質(本体)
超合金
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(長さ)(mm)
900
使用車輪(Φmm)
二輪:150