※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 運搬機器
フリーベアコーポレーションの 運搬車輛機器
フリーベアコーポレーションの 二輪運搬車
マルチ台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02400203
品番
ユニキャリー200T
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
荷物の量や形に合わせて3通りに変形。
楽な体勢で安全に作業がおこなえます。
本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。
使用車輪(Φmm)
固定:180
自由:100
トラスコ品番
501-3704
幅(mm)
450
全長(mm)
1230
質量(kg)
19.8
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(長さ)(mm)
1100
ハンドル高さ(mm)
四輪時:790
特性
軽量
すくい板(mm)
200×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません