NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 GOHL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02400895
品番
GOHL12.0
参考基準価格(税別)
¥97,790
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
150
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS-CO
シャンク長(mm)
48
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク