ドリル コートHS S柄 RGLASD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)1.2 全長(mm)50 注文コード02403248 品番RGALSD1.2
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径・全長・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.2 溝長(mm)18 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)1.2 材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02404142
2016-12-27
用途:
アルミシャーシの穴開け

今までは、鉄工用やステンレス用など使用してきましたが、削りかすが金魚の糞のようにドリルに、まとわりついて作業効率が悪かったです。削りかすで材料を傷つけてしまうことも度々。しかし、これに替えたら削りかすがヤギの糞のように、ポロポロと落ちてビッリ。耐久性も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする