PTE-100 パレット回転機 マワール 大阪タイユー 02405155 PTE-100 パレット回転機 マワール 大阪タイユー 02405155 PTE-100 パレット回転機 マワール 大阪タイユー 02405155

パレット回転機 マワール

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02405155 品番 PTE-100
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。

耐荷重(kg)700 外径(Φmm)1000 用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど トラスコ品番500-3539 種別エコノミー 材質 質量(kg)17.8 ピンク 高さ(mm)55 内径(Φmm)920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02405155
2024-04-15
用途:
バイクの転換
サービス業

現在天板を製作してます。出来れば大分楽になると思います。

対象商品:
02405155
2017-09-07
用途:
成形台として使用

600キロくらいの物を回すのに購入しました。
一人でも十分回せるので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02405243
2017-02-06
用途:
米パレットの回転用
農・林・水産業

米の出荷時、パレット積で行ないます。
1.5mぐらい積み上げるので、荷崩れ防止でストレッチフィルムを
巻くのに非常に便利です。

対象商品:
02405155
2016-09-26
用途:
農作業の出荷時
農・林・水産業

重い野菜を載せたパレットの方向転換に大変重宝してます。

対象商品:
02405225
2016-11-07
用途:
パレットに荷積み作業時に・・
有限会社大橋工業 様

重量物を載せてもスムーズに回転して使いやすい製品だ。

対象商品:
02405164
2016-07-04
用途:
パレット使用時

コスト面では少し高いが作りは良い。

対象商品:
02405322
2016-07-04
用途:
パレット使用時

荷物を積む時かなり楽になり良い

対象商品:
02405164
2015-06-12
用途:
運搬台の回転
農・林・水産業

ベアリングに泥水が入りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする