NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGASD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.9
注文コード
02405208
品番
RGASD0.9
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
11
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
0.9
材質
HSS
表面処理
アルミ用コーティング
シャンク形状
ストレートシャンク