曜日別特売
PTM-120 パレット回転機 マワール 大阪タイユー 02405295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTM-120 パレット回転機 マワール 大阪タイユー 02405295
PTM-120 パレット回転機 マワール 大阪タイユー 02405295

パレット回転機 マワール

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)1200
耐荷重(kg)2000
内容量1台注文コード02405295品番PTM-120
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。

用途
荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
耐荷重(kg)2000外径(Φmm)1200トラスコ品番500-3431種別中荷重用材質質量(kg)21.5イエロー高さ(mm)55内径(Φmm)1120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02405155
2024-04-15
用途: バイクの転換
サービス業

現在天板を製作してます。出来れば大分楽になると思います。

対象商品 : 02405155
2017-09-07
用途: 成形台として使用

600キロくらいの物を回すのに購入しました。
一人でも十分回せるので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 02405243
2017-02-06
用途: 米パレットの回転用
農・林・水産業

米の出荷時、パレット積で行ないます。
1.5mぐらい積み上げるので、荷崩れ防止でストレッチフィルムを
巻くのに非常に便利です。

対象商品 : 02405155
2016-09-26
用途: 農作業の出荷時
農・林・水産業

重い野菜を載せたパレットの方向転換に大変重宝してます。

対象商品 : 02405225
2016-11-07
用途: パレットに荷積み作業時に・・
有限会社大橋工業

重量物を載せてもスムーズに回転して使いやすい製品だ。

対象商品 : 02405164
2016-07-04
用途: パレット使用時

コスト面では少し高いが作りは良い。

対象商品 : 02405322
2016-07-04
用途: パレット使用時

荷物を積む時かなり楽になり良い

対象商品 : 02405164
2015-06-12
用途: 運搬台の回転
農・林・水産業

ベアリングに泥水が入りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする