※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKP-1180(624) カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット 02407273 WKP-1180(624) カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット 02407273 WKP-1180(624) カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット 02407273 WKP-1180(624) カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット 02407273

カーゴプレスタ床板樹脂タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 トラスコ品番507-8946 注文コード02407273 品番WKP-1180(624)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外形寸法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 車輪径(Φmm)150 質量(kg)54 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 使用キャスター自在車4個(2個はストッパー付) トラスコ品番507-8946 ベージュ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
お届け地域によってはチャーター便になる場合もございます。
ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960983
2019-07-24
用途:
段ボール箱収納

移動させるのには、すごく楽で軽い。簡単な取扱説明書でもいいので付けて欲しい。

対象商品:
02407273
2019-02-26
用途:
不要段ボール置き場
黒崎水道建設株式会社 様 (建設業・工事業)

駒もついて移動させるのに便利
女性でも楽々移動okでした。

対象商品:
02407273
2017-09-13
用途:
賃貸倉庫の事務所に設置し、保管物を収納
日之出水道機器株式会社 様 (製造業)

移動や取出しが楽になった。 但し高さが天井スレスレの為、保管物の置き方が悪いと蛍光灯を破損させる。

対象商品:
06960983
2017-01-20
用途:
倉庫、組み立て現場で多様に使用
エヌ・プラス 様

ワイドサイズが大きく長い製品に利用でき重宝しております。
未使用時もL字にコンパクトに収納でき、動きもスムーズで女性でも重量物、粗大品も移動が可能です。

対象商品:
02407273
2016-05-30
用途:
コンサートのツアーで使用する小物や幕類等をカーゴに入れて各地を巡業するのに使用
日本ステージ株式会社 様

ツアートラックの荷台(W2400)に効率よく2列に積める様に800×1200を購入、ゲート車にて積み降ろしするので荷積み荷下ろしに時間が短縮される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする