NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
直径(Φmm)
1.2
注文コード
02415692
品番
SGSD1.2
参考基準価格(税別)
¥19,840
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
16
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
1.2
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング