NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
10.2
注文コード
02415796
品番
SGSD10.2
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
87
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.2
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング