NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
10.6
注文コード
02415832
品番
SGSD10.6
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
87
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.6
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング