NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
11.1
注文コード
02415884
品番
SGSD11.1
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
94
全長(mm)
142
シャンク径(Φmm)
11.1
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング