イワタツール
ドリル コートHS S柄 90SPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
注文コード
02416925
品番
90SPA1.5X6DLC
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
小端径(Φmm)
1.5
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
角度小数
90