NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GLTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径
MT3
MT2
MT3
MT4
直径(Φmm)
20
20
20
16
17
18
19
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全長(mm)
450
300
350
400
450
500
600
800
溝長(mm)
300
200
230
280
300
350
400
600
260
220
440
340
全187種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02417957
品番
GLTDOH20.0X450
参考基準価格(税別)
¥175,990
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
20
溝長(mm)
300
全長(mm)
450
材質
HSS-CO
テーパーNo.
MT3
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT3