SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/4サイズ
容量(L)
2.7
注文コード
02418001
品番
SH-1444SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
種別・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/4サイズ
容量(L)
2.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×162×100
内形寸法(幅W×奥行D)
240×140
板厚(mm)
0.8
トラスコ品番
500-7909
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応