※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-1506GPH 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ) 02418035 SH-1506GPH 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ) 02418035

18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02418035 品番 SH-1506GPH
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×150 種別SUS304 材質ステンレス18-8(SUS304) サイズ1/2サイズ トラスコ品番500-8174 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする