※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-C2 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印) 02420171 K-C2 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印) 02420171

18-8(SUS304) ステンレススコップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番419-32-23-32 TKG品番9-0212-1101 TKG品番(2017)6-0194-1401 注文コード02420171 品番K-C2
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はTGK品番・TKG品番など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(A×B×C)(mm)945×270×230 材質ステンレス18-8(SUS304) 質量(kg)1.95 TGK品番419-32-23-32 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0212-1101 TKG品番(2017)6-0194-1401

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02420162
2020-03-08
用途:
ウシの糞取り
有限会社岡崎ムーミン牧場 様 (農・林・水産業)

鉄製を使っていましたが、直に腐蝕してしまい、ステンなら錆びないので安心して作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする