前澤給装工業
前澤給装工業の ガス配管部材
前澤給装工業の 温水床暖房部材
Sun-Dayパネル 15mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02420347
品番
SDP-0306R-N15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
架橋ポリエチレンパイプ
長さ(m)
1.31
外径×内径(Φmm)
13×10
使用圧力(MPa)
0.25
流量(L/min)
1.75
最高使用温度(℃)
80