SDP-0303R-N15 Sun-Dayパネル 15mm 前澤給装工業 02420356

SDP-0303R-N15 Sun-Dayパネル 15mm 前澤給装工業 02420356
SDP-0303R-N15 Sun-Dayパネル 15mm 前澤給装工業 02420356

Sun-Dayパネル 15mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)0.54
内容量1枚注文コード02420356品番SDP-0303R-N15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質架橋ポリエチレンパイプ長さ(m)0.54外径×内径(Φmm)13×10使用圧力(MPa)0.25流量(L/min)1.75最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする