ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミトランク(B型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420826
品番
ST-2800
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
質量(kg)
1.9
外寸(mm)
400×300×110(35/75)
内寸(mm)
380×280×105
トラスコ品番
461-8246
外寸法・幅(mm)
400
材質(本体)
アルミ合金
外寸法・高さ(mm)
110(35/75)
外寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
105
有効内寸法・幅(mm)
380