NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02423602
品番
GTS30.3
参考基準価格(税別)
¥125,150
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
30.3
溝長(mm)
114
全長(mm)
235
テーパーNo.
MT3
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT3