NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
8
注文コード
02423882
品番
GTS8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,340
この商品は
直径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
8
溝長(mm)
48
全長(mm)
130
テーパーNo.
MT1
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02423882
GTS8.0
05870785
GTS 8.0
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
7,398
税込
¥
8,138
注文コードが変更になりました