※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
B型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブルー
注文コード
02423951
品番
B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,700
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×285×217
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
530×285×217H
有効内寸(mm)
388×217×175H
上部内寸(mm)
490×255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02423951
B-3
34704503
B-3
B型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1セット(10個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。