イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 60CDH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02428387
品番
60CDH0.4X1.2CB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.4
溝長(mm)
0.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
3.6
胴径(Φmm)
3
角度小数
60