イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 60CDH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02428405
品番
60CDH0.6X1.8CB
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
0.6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
5.4
胴径(Φmm)
3
角度小数
60