ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)5 溝長(mm)2.6 注文コード02428685 品番CD2.0X5CBSALD
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など221種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)2.6 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)5 トラスコ品番796-3629 材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング 胴径(Φmm)5 小端径(Φmm)2 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする