イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CDH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02428895
品番
CDH0.2X0.6CBALD
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,198
¥
4,698
バスケットに入れる
溝長(mm)
0.2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
首下長(mm)
1.8
胴径(Φmm)
3
小端径(Φmm)
0.2
角度小数
60