イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CDH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02429087
品番
CDH2.1X6CB
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
溝長(mm)
2.1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
6
小端径(Φmm)
2.1
角度小数
60