イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S SHD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02429184
品番
SHD0.20CBDLC
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.2
溝長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬