画像準備中

ドリル 超硬S TFDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02429656 品番 TFDS0.44CBTICN
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ドリル径(Φmm)0.44 溝長(mm)2.4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理TiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする